Palier applique auto-aligneur RHP SF2.1/4
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF2.1/4
Rubix :0294-1012592
Fabricant :SF2.1/4 R
EAN :00747023028634


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 174,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Détails articles : PALIER SF 2.1/4 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF2.1/4 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 2.1/4 Inch Diameter
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 174,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 73,69 mm |
| Longueur | 174,5 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 65,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
| Poids | 4,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,31 € HT
/ unité
362,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours