Palier applique auto-aligneur NTN M-ASPFL205

Palier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :M-ASPFL205
Rubix :0281-1089338
EAN :4547359765342
PALIER M-ASPFL 205 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur27 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER M-ASPFL 205 NTN


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Points forts

Gamme de produits très polyvalents et interchangeables dans l'industrie.

- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.

- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.

- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.

- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.

- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.

Applications

Quel que soit votre secteur d'activité, NTN propose une gamme variée de paliers auto-aligneurs pour s'adapter à votre application. Que ce soit pour l'agriculture, l'exploitation minière, la construction, la manutention ou l'agroalimentaire, NTN a la solution pour votre industrie.

Bon à savoir ! La série ductile de NTN est utile pour réduire le poids ou la taille des équipements de machines, ce qui permet de placer le boîtier dans des endroits étroits.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur27 mm
Matièreacier
Sérieaspfl200
Nombre de trous2
Diamètre extérieur52 mm
32,27 € HT
/ unité
38,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours