Palier applique auto-aligneur INA RFE50-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RFE50-XL-N
Rubix :0269-1528074
Fabricant :0949409750000
EAN :4054372959776
RFE50-XL-N 165X165X62,8

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur62,8 mm
Entraxe de fixation136 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RFE50-XL-N 165X165X62,8


Boîtiers à brides à quatre boulons, embout de centrage, collier de blocage excentrique, joints R.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur62,8 mm
Entraxe de fixation136 mm
Matièrefonte
Hauteur165 mm
Sérierfe
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur165 mm
111,95 € HT
/ unité
134,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours