Références
RHP :SFT1.3/16
Rubix :0294-1012732
Fabricant :SFT1.3/16 R
EAN :00747023026869


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 141,3 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
Détails articles : PALIER SFT 1.3/16 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 141,3 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 38,1 mm |
| Longueur | 29,8 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 42,21 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,40 € HT
/ unité
140,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours