Références
INA :RCJTY25-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1417088
Fabricant :0517325210000
EAN :4054366714961


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER RCJTY25-TV-VA-HLA INA
Palier applique RCJTY..-TV-VA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | plastique (boîtier) / acier inoxydable (insert) |
| Hauteur | 36,8 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | rcjty..-tv-va |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13400 N |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,55 € HT
/ unité
283,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h