Palier applique auto-aligneur RHP LFTC25
Palier applique 2 trous série LFTC
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LFTC25
Rubix :0294-1011821
Fabricant :LFTC25 R
EAN :00747023003907


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 29,24 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
Détails articles : PALIER LFTC 25 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.
Applications
Applications en milieux hostiles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 29,24 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 96 mm |
| Longueur | 71 mm |
| Série | lftc |
| Largeur totale du roulement | 29,24 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,93 € HT
/ unité
56,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h