Palier applique auto-aligneur SKF UCFC 207/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCFC 207/H
Rubix :0301-1512355
EAN :7316579751728
BBU ASIAN STANDARD

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur32 mm
Entraxe de fixation110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BBU ASIAN STANDARD


Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur32 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement36,4 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
47,13 € HT
/ unité
56,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours