Références
INA :PCSK40-XL
Rubix :0269-1487784
Fabricant :0101848300000
EAN :4012802832785




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Entraxe de fixation | 82 mm |
Détails articles : PALIER PCSK40-XL INA
Palier applique PCSK..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Entraxe de fixation | 82 mm |
| Matière | plastique |
| Hauteur | 121 mm |
| Longueur | 121 mm |
| Série | pcsk..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 121 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,95 € HT
/ unité
458,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours