Palier applique auto-aligneur INA PCJY20-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJY20-XL-N
Rubix :0269-1006423
Fabricant :0009512770000
EAN :4012802823844
PALIER PCJY 20-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation86 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJY 20-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation86 mm
Matièrefonte
Hauteur86 mm
Longueur86 mm
Sériepcjy..-xl-n
Largeur totale du roulement37 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur86 mm
62,10 € HT
/ unité
74,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours