Palier à semelle auto-aligneur SKF SYK 35 TF

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :SYK 35 TF
Rubix :0301-1021707
Fabricant :74549
EAN :7316570196665
PALIER SYK 35 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYK 35 TF SKF


Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier à roulement
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur46,1 mm
Serrage25,4 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur93,5 mm
Longueur164 mm
Etancheitécontact seals and flingers (both sides)
Lubrificationpré-remplie de graisse épaissie au lithium-calcium (nlgi 2) ; relubrifiable
Sériesyk
Poids0,66 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Largeur45 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,08 HT
/ unité
90,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours