Palier à semelle auto-aligneur RHP UCP215D1
Palier à semelle série UCP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :UCP215D1
Rubix :0294-1013895
Fabricant :UCP215D1 X AS3S5
EAN :00029176575211


Résumé technique
| Entraxe de fixation | 217 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 82,6 mm |
| Largeur totale du roulement | 77,8 mm |
Détails articles : PALIER UCP 215 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK
Applications
Applications courantes en ingénierie pour paliers
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 217 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 82,6 mm |
| Largeur totale du roulement | 77,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 25 mm |
| Hauteur | 163 mm |
| Longueur | 275 mm |
| Série | ucp2 |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 74 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,55 € HT
/ unité
330,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours