Références
Réf. remplacée :PSHEY60-XL-N-I
INA :PSHEY60-XL-N
Rubix :0269-1006508
Fabricant :0947486830000
EAN :4054372939600


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER PSHEY 60-XL-N-I INA
Boîtiers de palier Plummer PSHEY, roulement à billes insert radial avec vis sans tête dans la bague intérieure, joints P
Paliers à semelle PSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 140 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Série | pshey |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,11 € HT
/ unité
291,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours