Palier à semelle auto-aligneur PTN UCPA207
Palier à rotule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCPA207
Rubix :Y600-1485161
Fabricant :893673
EAN :3660338461309





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 80 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Documents
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA207
Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs
Points forts
- Rentabilité élevée
- Grande polyvalence
- Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
- Prêt pour les unités de montage
- Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 80 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Serrage | 17,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Longueur | 110 mm |
| Etancheité | seal and flinger on both sides |
| Lubrification | graisse ; relubrifiable (graisseur présent) |
| Série | ucpa200 |
| Poids | 1,7 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,55 € HT
/ unité
19,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h