Références
SKF :SY 1.1/2 TF/VA228
Rubix :0301-1360967
Fabricant :114748
EAN :07316571381121




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 1.1/2 TF/VA228 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Hauteur | 38,1 mm |
| Largeur | 54,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,35 € HT
/ unité
372,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours