Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP204
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCP204
Rubix :0302-1109488
EAN :3413529504336





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCP 204 EX NP20 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | pièce moulée |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 13 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Etancheité | seal with slinger |
| Lubrification | graisse (graisseur m6x1) |
| Série | ucp200 |
| Poids | 0,67 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Largeur | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,81 € HT
/ unité
38,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h