Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP212D1
Palier à semelle alésage conique série UKP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UKP212D1
Rubix :0294-1014076
Fabricant :UKP212D1 N
EAN :00029176576218


Résumé technique
| Entraxe de fixation | 184 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Largeur totale du roulement | 62 mm |
Détails articles : PALIER UKP 212 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 184 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Largeur totale du roulement | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 138 mm |
| Longueur | 241 mm |
| Série | ukp2 |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,11 € HT
/ unité
199,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours