Références
INA :KTBO16-PP-AS
Rubix :0270-1066748
EAN :4012802051476


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 84 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : PALIER TANDEM KTBO16-PP-AS REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 16 mm; Série: massive; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 84 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 1290 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1240 N |
| Série | kb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,02 € HT
/ unité
697,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours