Unité de douille à billes INA KTSO30-PP-AS

Ktso Roulement à billes linéaire et unité de logement

Voir les informations techniques

Références

INA :KTSO30-PP-AS
Rubix :0270-1256396
EAN :4012802051865
PALIER TANDEM KTSO30-PP-AS SERIE REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Hauteur60 mm
Longueur142 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TANDEM KTSO30-PP-AS SERIE REGRAISSABLE


Unité de roulement à billes KTSO... PP-AS, version ouverte, avec roulement à billes auto-ajustable, joint tournant des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Hauteur60 mm
Longueur142 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièrepp (joint)
Charge statique de base C12000 N
Charge dynamique de base C09600 N
Sériektso
445,09 € HT
/ unité
534,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours