Références
INA :KGHK08-B-PP-AS
Rubix :0270-1066444
EAN :4012802048469

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHK08-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 8 mm; Série: compacte; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 25 mm |
| Longueur | 24,2 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base C | 410 N |
| Charge dynamique de base C0 | 280 N |
| Série | kghk08 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,15 € HT
/ unité
177,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
