Unité de douille à billes INA KGBAS20-PP-AS

PALIER KGBAS 2045 PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :KGBAS20-PP-AS
Rubix :0270-1095405
EAN :4054362438250
PALIER A DOUILLE KGBAS20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Hauteur44,5 mm
Longueur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBAS20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE


Diamètre de bague: 20 mm; Série: massive; Type: réglable;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Hauteur44,5 mm
Longueur45 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C1570 N
Charge dynamique de base C01230 N
Sériekbs
184,41 € HT
/ unité
221,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours