Unité de douille à billes INA KGHK16-B-PP-AS
Unité de douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KGHK16-B-PP-AS
Rubix :0270-1060675
Fabricant :0072714760000
EAN :4012802048506

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHK16-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE
Unité de douille à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Hauteur | 43 mm |
| Longueur | 30,2 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Série | kghk. -b-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,27 € HT
/ unité
198,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours