Références
INA :KGHK14-B-PP-AS
Rubix :0270-1095372
EAN :4012802048490


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Hauteur | 36,5 mm |
| Longueur | 28,2 mm |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHK14-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 14 mm; Série: compacte; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Hauteur | 36,5 mm |
| Longueur | 28,2 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 690 N |
| Charge dynamique de base C0 | 520 N |
| Série | kghk..-b-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,05 € HT
/ unité
216,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours