Unité de douille à billes INA KTB25-B-PP-AS
Ktb Linear Ball Bearing and Housing Unit (unité de roulement à billes et de logement)
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KTB25-B-PP-AS
Rubix :0270-1263234
EAN :4047643188937



Détails articles : PALIER TANDEM KTB25-B-PP-AS REGRAISSABLE
Unité de roulement à billes KTB..PP-AS, étanche, graissée, regraissable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | pp (joint) |
| Charge statique de base C | 4450 N |
| Charge dynamique de base C0 | 4550 N |
| Série | ktb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,40 € HT
/ unité
622,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours