Unité de douille à billes INA KGB30-PP-AS
Palier KGB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KGB30-PP-AS
Rubix :0270-1060838
EAN :4012802047899



Documents
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGB30-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Palier avec douille intégrée. Corps de palier en aluminium à haute résistance ou zamak. Série fermée. Possibilité de les avoir en série ouverte, série KGBO (montage avec arbres supportés), ou en série corps et douilles à billes fendues, série KGBS.
Linear ball bearing units KGBA..PP-AS, sealed, greased, with relubrication facility
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 66,5 mm |
| Longueur | 68 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | kbg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,39 € HT
/ unité
233,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h