Références
INA :KGBAS40-PP-AS
Rubix :0270-1066361
EAN :4012802048018

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBAS40-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 40 mm; Série: massive; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 87 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 6000 N |
| Charge dynamique de base C0 | 4400 N |
| Série | kgbas..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,55 € HT
/ unité
409,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours