Palier applique auto-aligneur SNR UCF211-32
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCF211-32
Rubix :0302-1379238
Fabricant :UCF.211-32
EAN :3413529572403




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCF211-32 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Série | ucf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43550 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Poids | 3,46 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,90 € HT
/ unité
134,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours