Palier applique auto-aligneur NSK UKF213D1

Unité à bride

Voir les informations techniques

Références

NSK :UKF213D1
Rubix :0294-1014013
Fabricant :UKF213D1 N
EAN :00029176575747
PALIER UKF 213 D1 NSK

Résumé technique

Largeur65 mm
Entraxe de fixation149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKF 213 D1 NSK


La surface extérieure du roulement et la surface intérieure du boîtier sont sphériques, de sorte que l'unité est auto-alignée.

Points forts

Montage sûr
Auto-alignement
Capacité de charge nominale plus élevée
Boîtier léger mais solide
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Possibilité de remplacer les roulements

Applications

Application de la machine

Informations techniques


Attributs
Largeur65 mm
Entraxe de fixation149 mm
Hauteur187 mm
Longueur187 mm
Sérieukf2
Largeur totale du roulement65 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
222,33 € HT
/ unité
266,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours