Palier applique auto-aligneur INA RATY17-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RATY17-XL
Rubix :0269-1006679
Fabricant :0009083040000
EAN :4012802806809
PALIER RATY 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RATY 17-XL INA


Paliers auto-aligneurs RATY, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Points forts

RATY livré avec roulement AY-NPPB ou GAY-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièret�le d'acier
Hauteur81 mm
Longueur81 mm
Sérieraty..-xl
Largeur totale du roulement18 mm
Diamètre des trous de fixation7,1 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur48 mm
41,77 € HT
/ unité
50,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h