Palier applique auto-aligneur FAG UCF209-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-RCJY45-JIS
FAG :UCF209-J7
Rubix :0255-1267970
Fabricant :0808221260000
EAN :4047643247603
PALIER APPLIQUE UCF209-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur137 mm
Entraxe de fixation105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF209-J7 FAG


Palier applique UCF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur137 mm
Entraxe de fixation105 mm
Matièreacier
Hauteur52,2 mm
Longueur137 mm
Sérieucf
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur52,2 mm
67,53 € HT
/ unité
81,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h