Palier applique auto-aligneur INA RCJTY70-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY70-XL
Rubix :0269-1006746
Fabricant :0009387690000
EAN :4064327886101
PALIER RCJTY 70-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur160 mm
Entraxe de fixation216 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY 70-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur160 mm
Entraxe de fixation216 mm
Matièrefonte
Hauteur258 mm
Longueur258 mm
Sériercjty..-xl
Largeur totale du roulement82,4 mm
Diamètre des trous de fixation21 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Diamètre extérieur258 mm
424,01 € HT
/ unité
508,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours