Palier applique auto-aligneur INA FLCTE25-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :FLCTE25-XL
INA :FLCTE25-XL
Rubix :0269-1003360
Fabricant :0008315650000
EAN :4012802791488
PALIER FLCTE 25XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FLCTE 25XL INA


Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable

Points forts

FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Matièrefonte grise (fonte à graphite lamellaire)
Longueur97 mm
Sérieflcte..-xl
Largeur totale du roulement33,4 mm
Diamètre des trous de fixation9 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur97 mm
Poids0,47 kg
82,73 € HT
/ unité
99,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h