Palier applique auto-aligneur SNR SUCF207
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCF207
Rubix :0302-1378686
EAN :3413529501380




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,9 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCF207 SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,9 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 117 mm |
| Série | sucf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20100 N |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Poids | 1,64 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,95 € HT
/ unité
748,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h