Palier applique auto-aligneur SNR UCF213

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCF213
Rubix :0302-1379271
Fabricant :UCF.213
EAN :3413529507740
PALIER UCF213 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCF213 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation149 mm
Matièrefonte
Hauteur187 mm
Longueur187 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement69,7 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57200 N
Diamètre extérieur120 mm
Poids5,48 kg
176,01 € HT
/ unité
211,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h