Palier applique auto-aligneur INA RCJ45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJ45-XL
Rubix :0269-1006701
Fabricant :0945713410000
EAN :4054372939396
PALIER RCJ 45-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur35 mm
Entraxe de fixation105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJ 45-XL-I INA


Paliers auto-aligneurs RCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur35 mm
Entraxe de fixation105 mm
Matièrefonte
Longueur137 mm
Sériercj..-xl
Largeur totale du roulement59,1 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur63 mm
165,45 € HT
/ unité
198,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h