Palier applique auto-aligneur NSK UCFL202D1
Palier applique 2 trous série UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCFL202D1
Rubix :0294-1013815
Fabricant :UCFL202D1 N
EAN :0029176574429


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 202 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 33,3 mm |
| Longueur | 113 mm |
| Série | ucfl2 |
| Largeur totale du roulement | 17 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Poids | 0,21 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,85 € HT
/ unité
53,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours