Références
SKF :FYC 55 TF
Rubix :0301-1356438
Fabricant :98143
EAN :7316570872170


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Entraxe de fixation | 150 mm |
Détails articles : PALIER FYC 55 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Entraxe de fixation | 150 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Hauteur | 55 mm |
| Longueur | 185 mm |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43600 N |
| Diamètre extérieur | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,98 € HT
/ unité
187,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours