Palier applique auto-aligneur INA LCJT25-XL-N-SML

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :LCJT25-XL-N-SML
Rubix :0269-1005007
Fabricant :0008577690319
EAN :4012802798210
PALIER LCJT 25-XL-N-SML INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LCJT 25-XL-N-SML INA


Paliers auto-aligneurs LCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité L, températures de -40°C à +180°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier
Longueur124 mm
Sérielcjt..-xl-n
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur124 mm
97,49 € HT
/ unité
116,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours