Références
SKF :FYWK 35 YTA
Rubix :0301-1356315
Fabricant :445799
EAN :07316574944453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,4 mm |
| Entraxe de fixation | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER FYWK 35 YTA SKF
Y-flange bearing housing, square, composite material, optimized interior design.
Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,4 mm |
| Entraxe de fixation | 42,9 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 17 mm |
| Longueur | 92 mm |
| Série | fywk (skf food line y-bearing, flangia quadrata) |
| Largeur totale du roulement | 118 mm |
| Serrage | 12 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14,3 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
| Poids | 0,74 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,33 € HT
/ unité
138,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours