Références
NTN :UCFCX20D1
Rubix :0281-1374643
Fabricant :UCFCX20D1
EAN :4547359213157



Détails articles : PALIER UCFCX20D1 NTN
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 117,5 mm |
| Matière | acier |
| Série | ucfcx |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Poids | 18000 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
879,54 € HT
/ unité
1 055,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours