Palier applique auto-aligneur SKF Y/UCF 214

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :Y/UCF 214
Rubix :0301-1411125
Fabricant :UCF 214
EAN :7316579542449
PALIER Y/UCF 214 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation152 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER Y/UCF 214 SKF


Chez SKF, nous avons développé une gamme de roulements à billes appelée "gamme UC" - des unités qui ont été conçues pour être interchangeables avec des équipements conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Les roulements à billes SKF UC sont conçus pour fonctionner dans des environnements où les vibrations systémiques sont des conditions d'application caractéristiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation152 mm
Matièrefonte
Hauteur75,4 mm
Longueur193 mm
Sérieucf
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62400 N
Diamètre extérieur125 mm
153,86 HT
/ unité
184,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours