Palier applique auto-aligneur SKF F3BBC 20M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F3BBC 20M-TPSS
Rubix :0301-1480076
EAN :07316577877338
PALIER F3BBC 20M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F3BBC 20M-TPSS SKF


Ces ensembles de roulements à billes à trois boulons et à bride sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont résistants aux produits chimiques, légers et solides. L'unité se compose d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un verrouillage par vis de blocage, et convient aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier composite qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers complets à billes à applique à 3 boulons sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation38 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur114 mm
Longueur68 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement27 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10800 N
Diamètre extérieur47 mm
155,46 € HT
/ unité
186,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h