Palier applique auto-aligneur INA RMEY35-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RMEY35-XL-N
Rubix :0269-1006822
Fabricant :0009469740000
EAN :4012802803013
PALIER RMEY 35-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur10 mm
Entraxe de fixation110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RMEY 35-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur10 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte
Hauteur135 mm
Longueur135 mm
Sériermey..-xl-n
Largeur totale du roulement20,5 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur90 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,54 HT
/ unité
148,25 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h