Palier applique auto-aligneur SKF UCFL 206/H
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :UCFL 206/H
Rubix :0301-1480142
EAN :07316579751780


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 22,5 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 206/H SKF
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Supporte des charges relativement lourdes
- Économique
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Supporte des charges relativement lourdes
- Économique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 22,5 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | fonte, acier pour roulements |
| Série | ucfl |
| Largeur totale du roulement | 40,2 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 39,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,66 € HT
/ unité
40,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h