Palier applique auto-aligneur INA PCJ50-XL-N-FA125-I

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJ50-XL-N-FA125-I
Rubix :0269-1008252
Fabricant :0096276000000
EAN :4012802810325
PALIER PCJ 50-XL-N-FA125-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJ 50-XL-N-FA125-I INA


Paliers auto-aligneurs PCJ..-FA125, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièrefonte
Hauteur60,8 mm
Longueur143 mm
Sériepcj..-xl-n-fa125
Largeur totale du roulement143 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur143 mm
184,49 HT
/ unité
221,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h