Palier applique auto-aligneur SNR UCFC215

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCFC215
Rubix :0302-1379454
Fabricant :UCFC.215
EAN :3413529509522
PALIER UCFC215 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur77,8 mm
Entraxe de fixation184 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCFC215 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur77,8 mm
Entraxe de fixation184 mm
Matièrefonte
Hauteur220 mm
Longueur220 mm
Sérieucfc200
Largeur totale du roulement62,5 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur130 mm
Poids7,08 kg
318,49 € HT
/ unité
382,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h