Palier applique auto-aligneur INA RCJT60-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJT60-XL-N
Rubix :0269-1006728
Fabricant :0947315000000
EAN :4054372939075
PALIER RCJT 60-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur80,8 mm
Entraxe de fixation202 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJT 60-XL-N INA


unités de palier à bride à deux boulons, collier de verrouillage excentrique, joints R.
Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur80,8 mm
Entraxe de fixation202 mm
Matièrefonte
Hauteur238 mm
Longueur238 mm
Sériercjt
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Diamètre extérieur238 mm
277,48 HT
/ unité
332,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours