Palier applique auto-aligneur SNR SUCFL207

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCFL207
Rubix :0302-1378774
Fabricant :SUCFL207
EAN :3413529501847
PALIER SUCFL207 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SUCFL207 SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur156 mm
Longueur90 mm
Sériesucfl200
Largeur totale du roulement44,4 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20100 N
Diamètre extérieur72 mm
Poids1,22 kg
623,95 € HT
/ unité
748,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours