Palier applique auto-aligneur RHP SLFE16

Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE

Voir les informations techniques

Références

RHP :SLFE16
Rubix :0294-1013114
Fabricant :SLFE16 R
EAN :00747023030446
PALIER SLFE 16 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SLFE 16 RHP


Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.

Points forts

SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Sérieslfe
Largeur totale du roulement27,38 mm
Diamètre des trous de fixation7,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r2670 N
Diamètre extérieur81 mm
Poids0,2 kg
32,05 € HT
/ unité
38,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours