Palier applique auto-aligneur INA RMEY90-XL-I

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RMEY90-XL-I
Rubix :0269-1006832
Fabricant :0009306100000
EAN :4012802805581
PALIER RMEY 90-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Largeur96 mm
Entraxe de fixation220 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RMEY 90-XL-I INA


unités de logement à brides à quatre boulons, embout de centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, joints R.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Largeur96 mm
Entraxe de fixation220 mm
Matièrefonte
Hauteur265 mm
Sériermey
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r79000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr109000 N
Diamètre extérieur265 mm
929,33 HT
/ unité
1 115,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours