Références
INA :PCFT17-XL
Rubix :0269-1006368
Fabricant :0008314090000
EAN :4012802791716


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 57 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
Détails articles : PALIER PCFT 17-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 57 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 32,1 mm |
| Longueur | 99 mm |
| Série | pcft..-xl |
| Largeur totale du roulement | 57 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Diamètre extérieur | 99 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,87 € HT
/ unité
77,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours